Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO89515 Herst.-Nr.: 895-15 EAN/GTIN: 4007735895150 |
| |
|
| | |
| - Rollhocker AL STEP
- aus Metall mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken
- sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag
- einfach zusammensteckbar
- TÜV geprüft
- GS geprüft
- Höhe unbelastet: 40 cm
- Durchmesser oben: 29 cm, unten 44 cm
- Gewicht: 5 kg
- Zertifikate und Zulassung: GS Zeichen
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.8 kg | Durchmesser oben: | 290 mm | Durchmesser unten: | 450 mm | Farbe: | blau | Höhe: | 430 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 49,54* | € 64,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,12* | € 72,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,18* | € 90,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,64* | € 97,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,14* | € 101,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|