Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Mini-Box Stahlblech mit Schloss 125x95x60mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Mini-Box Stahlblech mit Schloss 125x95x60mm schwarz
Geldkassette Mini-Box Stahlblech mit Schloss 125x95x60mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO850-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     850-11
EAN/GTIN:
     4007735850111
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Aus Stahlblech mit Schloss
  • Kinder-Kassette mit Einwurf-Schlitz
  • Größe: 125 x 95 x 60 mm (B x T x H)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kinder-Kassette mit Einwurf-Schlitz
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.3760 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Höhe:
60 mm
Marke:
Alco
Münzeinsatz:
ja
Tiefe:
95 mm
Wertskala vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: alco albert geldzählkassette, geld kassette, Geldablage, Geldablagen, Geldkassetten, Geldtransportkoffer, Kassa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.