Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Mini-Box Stahlblech mit Schloss 125x95x60mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Mini-Box Stahlblech mit Schloss 125x95x60mm weiß
Geldkassette Mini-Box Stahlblech mit Schloss 125x95x60mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO850-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     850-10
EAN/GTIN:
     4007735850104
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Aus Stahlblech mit Schloss
  • Kinder-Kassette mit Einwurf-Schlitz
  • Größe: 125 x 95 x 60 mm (B x T x H)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kinder-Kassette mit Einwurf-Schlitz
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Höhe:
60 mm
Marke:
Alco
Münzeinsatz:
ja
Tiefe:
95 mm
Wertskala vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette weiß, geld kassette, alco albert geldzählkassette, Geldablage, Geldablagen, Geldkassetten, Geldtransportkoffer, Kassa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.