Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO845-12 Herst.-Nr.: 845-12 EAN/GTIN: 4007735845124 |
| |
|
| | |
| - Aus Stahlblech
- Einsatz aus Kunststoff
- innen und außen kratzfest lackiert verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Größe (B x T x H): 250 x 170 x 90 mm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 1.3000 kg | Farbe: | rot | Farbe des Einsatzes: | schwarz | Höhe: | 90 mm | Marke: | Alco | Material des Hartgeldeinsatzes: | Kunststoff | Münzeinsatz: | ja | Tiefe: | 170 mm | Wertskala vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,64* | € 18,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,24* | € 31,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,71* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|