Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Stahlblech mit Schloss 195x145x80mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Stahlblech mit Schloss 195x145x80mm rot
Geldkassette Stahlblech mit Schloss 195x145x80mm rot
Geldkassette Stahlblech mit Schloss 195x145x80mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO841-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     841-12
EAN/GTIN:
     4007735841126
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Aus Stahlblech
  • Einsatz aus Kunststoff
  • innen und außen kratzfest lackiert verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Größe (B x T x H): 195 x 145 x 80 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer für Hartgeld:
8
Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Breite:
195 mm
Bruttogewicht:
0.8300 kg
Farbe:
rot
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Höhe:
80 mm
Marke:
Alco
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Münzeinsatz:
ja
Tiefe:
145 mm
Wertskala vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: alco albert geldzählkassette, geld kassette, Geldablage, Geldablagen, Geldkassetten, Geldtransportkoffer, Kassa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.