Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO769-1 Herst.-Nr.: 769-1 EAN/GTIN: 4007735176914 |
| |
|
| | |
| - Für Anfeuchter 769 aus Gummi
- Größe: 90 x 20 mm (Durchmesser x H)
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für Anfeuchter 769 | Bruttogewicht: | 0.0030 kg | Durchmesser: | 90 mm | Farbe: | rot | Höhe: | 20 mm | Marke: | Alco | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderknete, Knete, Knetmasse, Modellierknete, Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, alco anfeuchter, finger anfeuchter, kinderknete rot, Anfeuchter-Kappe, Anfeuchter-Schwamm, AnfeuchterKappe, AnfeuchterSchwamm, Ersatzschwamm, für, Kappe, Schwamm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,44* | € 0,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,43* | € 0,89* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 0,47* | € 1,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,56* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|