Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschwamm für Anfeuchter 769, Gummi, 90 x 20 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschwamm für Anfeuchter 769, Gummi, 90 x 20 mm, rot
Ersatzschwamm für Anfeuchter 769, Gummi, 90 x 20 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-769-1
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     769-1
EAN/GTIN:
     4007735176914
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
Ersatzschwamm Anfeuchter
Für Anfeuchter 769. Aus Gummi. Größe: 90 x 20 mm (Ø x H). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9
Höhe:
20
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
für Anfeuchter 769
Artikelbezeichnung:
Ersatzschwamm
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Anfeuchter (Büro, Zubehör)
GTIN:
4007735176914
Produkttypbezeichnung:
Anfeuchter (Büro, Zubehör)
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerartikelnummer:
769-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.