| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO7028-27 Herst.-Nr.: 7028-27 EAN/GTIN: 4007735702878 |
| |
|
| | |
| - Runder Magnet
- aus Neodym (Nd)
- besonders stark
- Farbe: silber gebürstet
- Durchmesser: 25 mm
- Tragkraft: 13 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0290 kg | Durchmesser: | 25 mm | Farbe: | silber | Form: | rund | Haftkraft: | 13000 g | Marke: | Alco | Material: | Metall | Neodym-Magnet: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alco haftmagnete rund, rundmagnet, rundmagnet silber, Blockmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,39* | € 3,99* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,80* | € 4,55* | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,18* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|