Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Superkraftmagnet 7028-27 25mm 13kp gebürstet si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152001295
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     7028-27
EAN/GTIN:
     4007735702878
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
ALCO Kraftmagnet 25mm 13kg Metall silber
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kraftmagnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
25 mm
max. Tragfähigkeit:
13 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: alco haftmagnete rund, rundmagnet, rundmagnet silber, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 3,97*
Lager 1682
252
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,03*
8 Tage
81
1
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 4,54*
3 Tage
252
15
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,14*
5 Tage
252
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.