Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Superkraftmagnet 7028-27 25mm 13kp gebürstet si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superkraftmagnet
Superkraftmagnet
Artikel-Nr.:
     1375-152001295
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     7028-27
EAN/GTIN:
     4007735702878
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
ALCO Kraftmagnet 25mm 13kg Metall silber
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
25
max. Tragfähigkeit:
13
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kraftmagnet
Weitere Suchbegriffe: alco haftmagnete rund, rundmagnet, rundmagnet silber, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 4,00*
3 Tage
252
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,06*
9 Tage
81
1
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,57*
4 Tage
252
15
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,13*
6 Tage
252
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.