Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildernagel Stahl vermessingt 1,4x25mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bildernagel Stahl vermessingt 1,4x25mm VE=1000 Stück
Bildernagel Stahl vermessingt 1,4x25mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO558
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     558
EAN/GTIN:
     4007735005580
Suchbegriffe:
Bildernagel
bildernagel
  • Aus Stahl
  • vermessingt ohne Kapselkopf für Bilderhaken
  • Größe: 1,4 x 25 mm (B x L)
  • Verpackung: Pappschachtel mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Kapselkopf, für Bilderhaken
Breite:
1,4 mm
Farbe:
messing
Länge:
25 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: ablösbar, Aufhänger, Bildaufhänger, Bildaufhänger-Nagel, Bildaufhängernagel, Bilderhaken, Bildernägel, Dekohaken, Fensterbildhaken, Gardinenhaken, Haken, Handtuchhaken, Klebehaken, Klebemittel, Minihaken, Nagel, Powerstrip, Powerstrips, System, System-Haken, Systemhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.