Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildernagel Stahl vermessingt 1,4x25mm VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bildernagel Stahl vermessingt 1,4x25mm VE=100 Stück
Bildernagel Stahl vermessingt 1,4x25mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO557
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     557
EAN/GTIN:
     4007735005573
Suchbegriffe:
Bildernagel
bildernagel
  • Aus Stahl
  • vermessingt ohne Kapselkopf für Bilderhaken
  • Größe: 1,4 x 25 mm (B x L)
  • Verpackung: Pappschachtel mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Kapselkopf, für Bilderhaken
Breite:
1,4 mm
Bruttogewicht:
0.0394 kg
Farbe:
messing
Länge:
25 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: ablösbar, Aufhänger, Bildaufhänger, Bildaufhänger-Nagel, Bildaufhängernagel, Bilderhaken, Bildernägel, Dekohaken, Fensterbildhaken, Gardinenhaken, Haken, Handtuchhaken, Klebehaken, Klebemittel, Minihaken, Nagel, Powerstrip, Powerstrips, System, System-Haken, Systemhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.