Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderhaken Stahl vermessingt Größe sortiert VE=20 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bilderhaken Stahl vermessingt Größe sortiert VE=20 Stück
Bilderhaken Stahl vermessingt Größe sortiert VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO556A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     556A
EAN/GTIN:
     4007735055615
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
  • Aus Stahl vermessingt inkl. Bildernägel
  • Größe: sortiert
  • Verpackung: Plastikdose mit 20 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl. Bildernägel
Bruttogewicht:
0.0570 kg
Farbe:
messing
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bildaufhänger alco, bild aufhänger, Aufhänger, Bildaufhänger-Nagel, Bildaufhängernagel, Bilder, Bildernagel, Bilderrahmenhaken, für, Haken, Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.