Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderhaken Stahl vermessingt Größe 1 VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bilderhaken Stahl vermessingt Größe 1 VE=10 Stück
Bilderhaken Stahl vermessingt Größe 1 VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO551
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     551
EAN/GTIN:
     4007735005511
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
  • Aus Stahl vermessingt inkl. Bildernägel
  • Größe: 1
  • Verpackung: Plastikdose mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl. Bildernägel
Bruttogewicht:
0.0220 kg
Farbe:
messing
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bildaufhänger alco, bild aufhänger, Aufhänger, Bildaufhänger-Nagel, Bildaufhängernagel, Bilder, Bildernagel, Bilderrahmenhaken, für, Haken, Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.