Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer rund Gr. 3 7x17mm vermessingt VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer rund Gr. 3 7x17mm vermessingt VE=1000 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 3 7x17mm vermessingt VE=1000 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 3 7x17mm vermessingt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO330
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     330
EAN/GTIN:
     4007735003302
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
  • Musterbeutelklammer Rundkopf
  • Stahl beschichtet
  • Größe: 3
  • Kopfgröße (Durchmesser): 7mm
  • Schenkellänge: 17mm
  • Farbe: Messing
  • Packungsart/ inhalt 1000 Dose
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Bruttogewicht:
0.27 kg
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
messing
Farbname:
messing
Länge:
17 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 10,43*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,04*
€ 10,46*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,65*
€ 11,13*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 12,51*
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,34*
€ 14,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,52*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 41,30*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,29*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401137
ab € 25,77*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 59,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.