Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Musterbeutelklammer 330 Gr. 3 17 mm 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-162086000
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     330
EAN/GTIN:
     4007735003302
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
ALCO Musterbeutelklammer Rundkopf 7 x 17 mm (Ø x L) Stahl, beschichtet messing 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Maße:
7 x 17 mm (Ø x L)
Werkstoff:
Stahl, beschichtet
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
messing
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, Flachkopfklammern, Heftklammern, Klammern, Musterbeutel, Musterbeutelklammern, Musterbeutelverschluss, Musterbeutelverschlüsse, Musterbeutelzubehöre, Schenkelklammern, Versandbeutelklammern, Verschlussklammern
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,42*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,02*
€ 10,44*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,65*
€ 11,11*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,40*
€ 12,49*
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,37*
€ 14,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,38*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 41,49*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,23*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401137
ab € 25,89*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.