Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm gelb-orange VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm gelb-orange VE=1000 Stück
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm gelb-orange VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO225919
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2259-19
EAN/GTIN:
     4007735225995
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer Zebra
  • glatte runde Form
  • Metall kunststoffüberzogen
  • gestreifte Farben
  • Länge: 28mm
  • Farbe: gelb orange
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gestreift
Farbe:
gelb-orange
Form:
rund
Länge:
28 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
2259-26
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2256A
ab € 0,78*
Zubehör
ALCO Albert
2259-13
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2259-18
ab € 4,45*
Zubehör
ALCO Albert
2259-11
ab € 4,45*
Zubehör
ALCO Albert
32257B, FB.26 BUNT
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.