Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm gelb-schwarz VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm gelb-schwarz VE=1000 Stück
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm gelb-schwarz VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO225913
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2259-13
EAN/GTIN:
     4007735225933
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer Zebra
  • glatte runde Form
  • Metall kunststoffüberzogen
  • gestreifte Farben
  • Länge: 28mm
  • Farbe: gelb schwarz
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gestreift
Farbe:
gelb-schwarz
Form:
rund
Länge:
28 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
2259-26
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2256A
ab € 0,78*
Zubehör
ALCO Albert
2259-19
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2259-18
ab € 4,45*
Zubehör
ALCO Albert
2259-11
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
32257B, FB.26 BUNT
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.