Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 30mm Metall VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselringe 30mm Metall VE=10 Stück
Schlüsselringe 30mm Metall VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1930-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1930-10
EAN/GTIN:
     4007735193003
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
alco schlüsselring 30mm
schlüssel ring
  • Schlüsselringe aus Metall
  • glanz- vernickelt
  • aus gehärtetem Stahl Durchmesser 30 mm
  • Beute a 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-ring 3,0 cm, Schlüsselanhänger, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.