Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 20mm Metall VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselringe 20mm Metall VE=100 Stück
Schlüsselringe 20mm Metall VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1920
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1920
EAN/GTIN:
     4007735019204
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring alco 20mm
schlüssel ring
  • Schlüsselringe aus Metall
  • glanz- vernickelt
  • aus gehärtetem Stahl
  • Durchmesser 20 mm
  • Schachtel a 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-ring 20mm, Schlüsselanhänger, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.