Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge für Cutter 9mm VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzklinge für Cutter 9mm VE=12 Stück
Ersatzklinge für Cutter 9mm VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO128A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     128A
EAN/GTIN:
     4007735012816
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ersatzklingen für Cutter 9mm in SB Verpackung
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, abbrechklingen alco, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge, Messer, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,06417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
120A
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.