Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registertaben selbstklebend doppelseitig 12x40mm weiß VE=24 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Registertaben selbstklebend doppelseitig 12x40mm weiß VE=24 Stück
Registertaben selbstklebend doppelseitig 12x40mm weiß VE=24 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10533
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10533
EAN/GTIN:
     5701193008488
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
  • Registertab
  • selbstklebend
  • doppelseitig
  • zuschneidbar
  • zum Bedrucken und zur Handbeschriftung
  • Größe (B x H): 40 x 12 mm
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 24 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
40x12mm
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.027 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
12 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
24 Stück
Verwendung für:
als Indexprodukt
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, registertabs 3l, klebereiter, registertabs 40x12mm, Registertaben, Reiter, Selbstklebetaben, Tab, Taben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,08125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.