Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registertaben selbstklebend non-permanent farbig sortiert 12x40mm 48 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Registertaben selbstklebend non-permanent farbig sortiert 12x40mm 48 Stück
Registertaben selbstklebend non-permanent farbig sortiert 12x40mm 48 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10522
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10522
EAN/GTIN:
     5701193028356
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • Hervorragend zur Systematisierung von Büchern, Katalogen, Mappen und anderen umfangreichen Dokumenten mit vielen Seiten
  • Die Registertabs sind einfach zu bedrucken oder mit normalen Stiften zu beschriften
  • Die Tabs können auch längere Zeit nach dem Aufsetzen einfach entfernt oder versetzt werden
  • 3L Selbstklebende ablösbare Registertabs, sortierte Farben, 12 x 40mm
  • Packung von 48 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
27 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
40 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
48 Stück
Verwendung für:
als Indexprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,04063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.