Mülltonne 30 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend
Korpus aus dickwandigem Edelstahl für den Objekteinsatz, robust und langlebig Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Sonderfarben auf Anfrage möglich Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten SONSTIGES Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung
Spezifikationen
Farbe: Edelstahl gebürstet
Material: Edelstahl AISI 430
Inhalt: 30,0 Liter
Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 10,0 cm
Außenabmessungen: Breite Ø 25,0 x Höhe 59,0 cm
Gewicht: 3,1 kg
Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite