Mülltonne 50 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend
Wieder verfügbar voraussichtlich Ende Juli 2022
Korpus aus dickwandigem Stahl für den Objekteinsatz, robust und langlebig Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Sonderfarben auf Anfrage möglich Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten SONSTIGES Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung
Spezifikationen
Farbe: Grau metallic seidenmatt (je nach Lichteinfall grau oder silber schimmernd)
Material: farbig beschichteter Stahl
Inhalt: 50,0 Liter
Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 14,0 cm
Außenabmessungen: Breite Ø 31,0 x Höhe 59,0 cm
Gewicht: 3,3 kg
Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite