Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 90 Liter mit Trichterdeckel Ø 380 x 750 mm Stahl grau seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne 90 Liter mit Trichterdeckel Ø 380 x 750 mm Stahl grau seidenmatt
Mülltonne 90 Liter mit Trichterdeckel Ø 380 x 750 mm Stahl grau seidenmatt
Artikel-Nr.:
     463-770022-30
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     770022-30
EAN/GTIN:
     4051612077269
Suchbegriffe:
Mülltonne

Mülltonne 90 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend

  • Korpus aus dickwandigem Stahl für den Objekteinsatz, robust und langlebig
  • Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich)
  • Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten SONSTIGES
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Grau metallic seidenmatt (je nach Lichteinfall grau oder silber schimmernd)
    Material: farbig beschichteter Stahl
    Inhalt: 90,0 Liter
    Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 14,0 cm
    Außenabmessungen: Breite Ø 38,0 x Höhe 75,0 cm
    Gewicht: 6,4 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 80,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,93*
    € 127,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,97*
    € 124,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,89*
    € 122,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,65*
    € 119,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,17*
    € 95,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    770000-30
    ab € 53,91*
    Zubehör
    Eurobins
    770002-30
    ab € 39,57*
    Zubehör
    Eurobins
    770001-30
    ab € 39,88*
    Zubehör
    Eurobins
    770030-30
    ab € 83,40*
    Zubehör
    Eurobins
    770032-30
    ab € 47,05*
    Zubehör
    Eurobins
    770031-30
    ab € 46,85*
    Zubehör
    Eurobins
    770010-30
    ab € 91,53*
    Zubehör
    Eurobins
    770012-30
    ab € 60,41*
    Zubehör
    Eurobins
    770011-30
    ab € 60,40*
    Zubehör
    Eurobins
    770020-30
    ab € 127,26*
    Zubehör
    Eurobins
    770021-30
    ab € 79,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.