Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 2,0 Liter klappbar Ø 160 x 140 mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher 2,0 Liter klappbar Ø 160 x 140 mm Edelstahl gebürstet
Wandascher 2,0 Liter klappbar Ø 160 x 140 mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     463-106003-40
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     106003-40
EAN/GTIN:
     4051612060032
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher

Wandascher 2,0 Liter mit selbstlöschendem Trichterdeckel für bis zu 1000 Zigaretten

  • Korpus und Wandhalterung aus robustem Edelstahl, witterungsbeständig und feuerfest
  • leichte Entleerung, anscharnierten Deckel anhebenund Behälter einfach nach unten klappen
  • diebstahlsicher durch 4-Punkt Wandbefestigung, Schrauben und Dübel liegen bei
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Büro, Handel, Gastronomie, Hotel

    Spezifikationen

    Farbe: Edelstahl gebürstet
    Material: Edelstahl AISI 430
    Inhalt: 2,0 Liter (für bis zu 1000 Zigaretten)
    Außenabmessungen: Breite Ø 16,0 x Höhe 14,0 cm
    Gewicht: 1,0 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, Ascher, Ascher Edelstahl, Wandascher Edelstahl, Wandaschenbecher Edelstahl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,36*
    € 64,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,66*
    € 63,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,28*
    € 62,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,61*
    € 59,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    106001-40
    ab € 24,14*
    Zubehör
    Eurobins
    106002-40
    ab € 16,04*
    Zubehör
    Eurobins
    106004-40
    ab € 25,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.