Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank K 311 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank K 311 grau
Kühlschrank K 311 grau
Energielabel-9190319-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Kühlschrank K 311 grau
Artikel-Nr.:
     462-9190319
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190319
EAN/GTIN:
     4059395030709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • 7 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet • Stufe 1 höchste Temperatur • Stufe 7 niedrigste Temperatur • Stille Kühlung • LED-Innenbeleuchtung • Gerundete Tür mit Stangengriff • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Türanschlag rechts, wechselbar • 5 Roste • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne • 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 620 x 1630 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech grau pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff grau • Anschlußwert 0,12 kW 230 Volt • Bruttogewicht 57 Kg • Serienzubehör 5 Roste , 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 41 dB • Bruttoinhalt 310 Liter • Nutzinhalt Kühlung 296 Liter • Energieverbrauch 138 KWHJ • Energieeffizienzklasse F • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 125 • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 469534 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
138 kWh im Jahr
Klimaklasse:
T
Nutzinhalt:
296 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 408,89*
€ 489,04*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,53*
€ 796,77*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,76*
€ 510,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190313
ab € 407,27*
Ähnlich
KBS
9190330
ab € 412,82*
Ähnlich
KBS
9190311
ab € 387,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.