Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltürkühlschrank K 296 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltürkühlschrank K 296 grau
Volltürkühlschrank K 296 grau
Energielabel-9190298-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Volltürkühlschrank K 296 grau-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Volltürkühlschrank K 296 grauKBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Volltürkühlschrank K 296 grau-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Volltürkühlschrank K 296 grau-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9190298
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190298
EAN/GTIN:
     4059395030693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Betriebskontrollleuchte • 7 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet • Stufe 1 höchste Temperatur • Stufe 7 niedrigste Temperatur • Stille Kühlung • LED-Innenbeleuchtung • Gerundete Tür mit Türgriff • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne • 2 Transportrollen hinten • 5 Roste • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 650 x 1450 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech grau pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff grau • Anschlußwert 0,12 kW 230 Volt • Bruttogewicht 58 Kg • Serienzubehör 4 Roste 497 x 402 mm, 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 41 dB • Bruttoinhalt 270 Liter • Nutzinhalt Kühlung 254 Liter • Energieverbrauch 131 KWHJ • Energieeffizienzklasse F • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 125 • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 474258 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
131 kWh im Jahr
Nutzinhalt:
254 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Volltürkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 405,00*
€ 481,16*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,80*
€ 793,90*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190296
ab € 386,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.