Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank CD 350 weiß 2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltür Glastürkühlschrank CD 350-2
Doppeltür Glastürkühlschrank CD 350-2
Energielabel-9190003-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Doppeltür Glastürkühlschrank CD 350-2
Ansicht 3-Doppeltür Glastürkühlschrank CD 350-2
Ansicht 4-Glastürkühlschrank CD 350 weiß 2 Türen-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Glastürkühlschrank CD 350 weiß 2 Türen-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9190003
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190003
EAN/GTIN:
     4059395000047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • Betriebskontrollleuchte • 5 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz • Stufe 1 geringste Kühlung • Stufe 5 höchste Kühlung • Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5 • Umluftkühlung • Vorgeformte Rostauflagen • Kunststoff-Innenraum • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • 2 Isolierglastüren im Aluminiumrahmen mit Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 1730 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 12 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,23 kW 230 Volt • Bruttogewicht 72 Kg • Serienzubehör 6 Roste, weiß rilsaniert • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 43 dB • Bruttoinhalt 350 Liter • Energieverbrauch 744 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 49,5 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 469827 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
744 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 562,76*
€ 661,67*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,63*
€ 1.076,24*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,67*
€ 787,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,81*
€ 722,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,97*
€ 698,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,76*
€ 669,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190005
ab € 496,32*
Ähnlich
KBS
9190014
ab € 530,97*
Ähnlich
KBS
9190030
ab € 524,07*
Ähnlich
KBS
9190035
ab € 550,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.