Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhe Edelstahldeckel KBS 67 CNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefkühltruhe KBS 67 CNS
Tiefkühltruhe KBS 67 CNS
Energielabel-916068-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Tiefkühltruhe KBS 67 CNS
Ansicht 3-Tiefkühltruhe KBS 67 CNS
Ansicht 4-Tiefkühltruhe KBS 67 CNS
Ansicht 5-Tiefkühltruhe KBS 67 CNS
Artikel-Nr.:
     462-916068
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     915065
EAN/GTIN:
     4059395052688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Abschließbarer CNS-Hebedeckel • Innenraumbeleuchtung im Deckel • Betriebsleuchte • Temperaturwarnleuchte • Frontseitig digitale Temperaturanzeige • Frontseitig manuelles Thermostat • Frontseitiger Tauwasserablauf • Stabiler Griff mit Schloss vormontiert • Stille Kühlung • Wandstärke Isolierung 70 mm • Dichtung servicefreundlich wechselbar • Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum • Abmessungen außen (B x T x H) 1800 x 750 x 840 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -24 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Aluminium gehämmert • Anschlußwert 0,125 kW 230 Volt • Bruttogewicht 93 Kg • Serienzubehör 4 Körbe, Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 50 dB • Bruttoinhalt 567 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 560 Liter • Energieverbrauch 314 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 100 • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 1942514 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
314 kWh im Jahr
Klimaklasse:
T
Nutzinhalt:
560 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Tiefkühltruhe mit Hebedeckel, Tiefkühltruhe mit CNS-Hebedeckel, KBS 66 CNS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,08*
€ 861,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,56*
€ 1.534,42*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,75*
€ 1.025,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,69*
€ 1.020,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,68*
€ 981,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,52*
€ 944,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,08*
€ 877,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
915045
ab € 549,74*
Ähnlich
KBS
915055
ab € 604,50*
Ähnlich
KBS
915035
ab € 479,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.