Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhe Edelstahldeckel KBS 57 CNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefkühltruhe KBS 57 CNS
Tiefkühltruhe KBS 57 CNS
Energielabel-916058-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Tiefkühltruhe KBS 57 CNS
Ansicht 3-Tiefkühltruhe KBS 57 CNS
Ansicht 4-Tiefkühltruhe KBS 57 CNS
Ansicht 5-Tiefkühltruhe KBS 57 CNS
Artikel-Nr.:
     462-916058
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     915055
EAN/GTIN:
     4059395052664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Abschließbarer CNS-Hebedeckel • Innenraumbeleuchtung im Deckel • Betriebsleuchte • Temperaturwarnleuchte • Frontseitig digitale Temperaturanzeige • Frontseitig manuelles Thermostat • Frontseitiger Tauwasserablauf • Stabiler Griff mit Schloss vormontiert • Stille Kühlung • Wandstärke Isolierung 70 mm • Dichtung servicefreundlich wechselbar • Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum • Abmessungen außen (B x T x H) 1530 x 750 x 840 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -24 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Aluminium gehämmert • Anschlußwert 0,125 kW 230 Volt • Bruttogewicht 84 Kg • Serienzubehör 4 Körbe, Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 50 dB • Bruttoinhalt 473 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 459 Liter • Energieverbrauch 282 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 100 • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 1942505 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
282 kWh im Jahr
Klimaklasse:
T
Nutzinhalt:
459 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Tiefkühltruhe mit Hebedeckel, Tiefkühltruhe mit CNS Hebedeckel, Tiefkühltruhe mit CNS-Hebedeckel, KBS 56
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,45*
€ 703,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.114,79*
€ 1.274,02*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,39*
€ 837,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,62*
€ 833,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,72*
€ 808,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,57*
€ 778,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,45*
€ 718,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
915045
ab € 549,53*
Ähnlich
KBS
915065
ab € 739,42*
Ähnlich
KBS
915035
ab € 480,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.