Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramavitrine RT-280 G LED (silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panoramavitrine RT-280 G LED (silber)
Panoramavitrine RT-280 G LED (silber)
Energielabel-9160281-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9160281
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9160281
EAN/GTIN:
     4059395012262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Vitrine
Panoramavitrine
Showvitrine
panoramavitrine kbs
• Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel • 4-seitige Panoramaisolierverglasung • Tür nicht überstehend • Tür mit Schloss • Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung • Elektronische Steuerung • Separate Beleuchtungstaste • 2 vertikale LED Linien • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • 4 CHR Roste höhenverstellbar • Türanschlag rechts • Abmessungen außen (B x T x H) 515 x 485 x 1895 mm • Temperaturbereich von 3 °C bis 12 °C • Außenmaterial ABS-Kunststoff • Innenmaterial PVC, CHR • Anschlußwert 0,32 kW 230 Volt • Bruttogewicht 94 Kg • Serienzubehör 4 Roste CHR • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 280 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,57 m² • Energieverbrauch 1365 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 407981 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1365 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: panoramavitrine, Panoramavitrine RT-280 G LED (silber)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
9
Frei Haus
ab € 788,74*
€ 924,31*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.396,83*
€ 1.606,22*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,31*
€ 1.099,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,77*
€ 1.092,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,06*
€ 1.041,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,14*
€ 999,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,74*
€ 938,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9160782
ab € 331,79*
Ähnlich
KBS
9160786
ab € 332,57*
Ähnlich
KBS
9160788
ab € 342,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.