Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS RT-280 G Display case refrigerator Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS RT-280 G Display case refrigerator Freistehend
KBS RT-280 G Display case refrigerator Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715942
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9160281
EAN/GTIN:
     4059395012262
Suchbegriffe:
Panorama-Vitrine
Panoramavitrine
Showvitrine
panoramavitrine kbs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
1895 mm
Gewicht
94000 g
Design
Produkttyp
Display case refrigerator
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
320 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
280 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
12 °C
Minimale Betriebstemperatur
3 °C
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R 290 (propane) / GWP 3
Weitere Suchbegriffe: panoramavitrine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,39*
€ 1.071,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,54*
€ 1.054,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,52*
€ 990,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,71*
€ 961,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,18*
€ 940,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9160782
ab € 333,03*
Ähnlich
KBS
9160786
ab € 332,72*
Ähnlich
KBS
9160788
ab € 342,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.