Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltisch Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltisch Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen
Tiefkühltisch Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen
Energielabel-60311061-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60311061
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60311061
EAN/GTIN:
     4059395094688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• Tiefkühltisch mit Arbeitsplatte • Arbeitsplatte mit rückseitiger Aufkantung 10 cm • Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Separater Ein-/Ausschalter • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Boden als Wanne ausgebildet und Reinigungsablauf  • Türen unter 90° Öffnung selbstschließend • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Türfächer für die Aufnahme von Rosten B x T 405 x 460 mm • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm • Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar • Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 2017 x 600 x 800 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -22 °C • Außenmaterial Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech • Innenmaterial CNS 18/10 • Anschlußwert 0,676 kW 230 Volt • Bruttogewicht 125 Kg • Serienzubehör 1 Rost je Tür 405 x 460 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Tiefkühlung 231 Liter • Energieverbrauch 2901 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 78 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 392215 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
2901 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
231 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Tiefkühltisch Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.716,79*
€ 1.959,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.939,48*
€ 3.227,86*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,96*
€ 2.332,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,31*
€ 2.297,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,93*
€ 2.178,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,28*
€ 2.112,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,79*
€ 2.042,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60313060
ab € 1.490,94*
Ähnlich
KBS
60311060
ab € 1.487,55*
Ähnlich
KBS
60313061
ab € 1.717,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.