Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Tiefkühltisch Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114655/full/60301061-tiefkuehltisch-ready-tkt-3610-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114655/full/60301061-tiefkuehltisch-ready-tkt-3610-kbs-gastrotechnik.png
KBS Tiefkühltisch Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen
Artikel-Nr.:
     2102-60311061
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60311061
EAN/GTIN:
     4059395094688
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Tiefkühltisch Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen


Tiefkühltisch Ready TKT3610 mit Arbeitsplatte und Aufkantung 3 Türen


  • Tiefkühltisch mit Arbeitsplatte
  • Arbeitsplatte mit rückseitiger Aufkantung 10cm
  • Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Separater Ein- / Ausschalter
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • Boden als Wanne ausgebildet und Reinigungsablauf 
  • Türen unter 90° Öffnung selbstschließend
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Türfächer für die Aufnahme von  Rosten BxT 405 x 460 mm
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
  • Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
  • Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Aufstellart/Montage : Standgerät
Anzahl der Türen : 3
Türanschlag : Links
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial : CNS 18/10
Temperatur von C° : -18
Temperatur bis C° : -22
Anschlusswert in kW : 0,676
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 125
Serienzubehör : 1 Rost je Tür, 405 x 460 mm
Zubehör : X21,X22
Geräteart : Tiefkühltisch
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Nutzinhalt Tiefkühlung (l): 231
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 50
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 87
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 6,758
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 2467
Energieeffizienzklasse : D
Energieeffizienzindex EEI : 66,2
Energieausweis : 60301061-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395094688


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Gastronomie Vorbereitungstisch Kühltisch Kühlunterbau Tiefkühltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.750,71*
€ 1.989,94*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.927,65*
€ 3.219,14*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.219,14*
€ 3.830,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.185,27*
€ 3.790,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.041,80*
€ 3.619,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.971,54*
€ 3.536,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.927,65*
€ 3.483,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60313060
ab € 1.511,62*
Ähnlich
KBS
60311060
ab € 1.509,83*
Ähnlich
KBS
60313061
ab € 1.755,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.