Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank KBS 375 GDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürkühlschrank KBS 375 GDU
Glastürkühlschrank KBS 375 GDU
Energielabel-60146-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60146
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60146
EAN/GTIN:
     4059395058000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank mit Display • Horizontale Displaybeleuchtung • Vertikale Innenbeleuchtung • Leicht zu reinigender Innenraum • Umluftkühlung • Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Spezielle engmaschige Roste mit einem max. Abstand von 270 mm • Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss • Innenliegende Temperaturanzeige • Türanschlag rechts • Türrahmen schwarz • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 650 x 2000 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,282 kW 230 Volt • Bruttogewicht 83 Kg • Serienzubehör 5 Roste max 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen, Schalter für Innen-/ und Displaybeleuchtung • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 362 Liter • Energieverbrauch 1038 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 65 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 558450 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1038 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,19*
€ 652,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,57*
€ 1.096,79*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,02*
€ 775,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,94*
€ 754,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,96*
€ 717,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,84*
€ 692,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,19*
€ 654,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.