Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaofen Snack 2 für 2 Pizzen ø35cm elektro 2,0 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaofen Snack 2 für 2 Pizzen ø35cm
Pizzaofen Snack 2 für 2 Pizzen ø35cm
Ansicht 2-Pizzaofen Snack 2 2 Pizzen 35cm Durchmesser
Ansicht 3-Pizzaofen Snack 2 2 Pizzen 35cm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     462-52505122
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     52505122
EAN/GTIN:
     4059395053579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
• Elektro Pizzaofen Snack 2 • 2 Backkammern • Für je 1 Pizza bis ø35 cm Durchmesser • Backofentemperatur bis 300°C  • Türen der Backkammer innen und außen aus Edelstahl gefertigt • Backdecktür mit Glasfenster zur Einsichtnahme • Leichtes Öffnen der Backkammertüren durch Kunststoffgriff • Backkammern mit Innenbeleuchtung • Backkammern unten mit einem 14 mm starken Schamottstein ausgelegt • Ideal für das Pizzabacken auf Stein • Steuerung über eine thermostatische Temperaturregelung • Abmessungen außen (B x T x H) 605 x 560 x 325 mm • Temperaturbereich von 50 °C bis 300 °C • Außenmaterial Edelstahl • Anschlußwert 2,0 kW 230 Volt • Bruttogewicht 25,6 Kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Pizza, Pizzeria, 2 Pizzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,36*
€ 1.076,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,22*
€ 1.068,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,04*
€ 973,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,12*
€ 909,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
52505112
ab € 438,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.