Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freikühltheke Orbit 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freikühltheke Space 2000
Freikühltheke Space 2000
Energielabel-51206-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-51206
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     51206
EAN/GTIN:
     4059395037227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke
• Gebogene Frontscheibe • Elektronische Temperatursteuerung • Digitale Temperaturanzeige • LED Innenbeleuchtung 1x 18,8 Watt • Elektrische Abtauung des Verdampfers • Separat schaltbare Frontscheibenheizung • Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung • Front-Bodenbeleuchtung • Granitarbeitsplatte • Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 710 mm • Rückschiebescheiben im Lieferumfang • Reservefach und Unterbaukühlung • Stille Kühlung • Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 2005 x 1130 x 1250 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 10 °C • Außenmaterial Seitenteile ABS-Kunststoff, Front Stahlblech RAL 7015 • Innenmaterial Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl • Anschlußwert 1,242 kW 230 Volt • Bruttogewicht 220 Kg • Serienzubehör Rückschiebescheiben • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 2,79 m² • Energieverbrauch 3172 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 28 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse H1 • EPREL Registrierungsnummer 1412221 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
3172 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kbs kühlvitrine, kühl vitrine, Freikühltheke, Theke, Wurstheke, Orbit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.164,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.445,52*
€ 2.910,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.404,38*
€ 2.861,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,45*
€ 2.710,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.211,55*
€ 2.631,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.164,77*
€ 2.576,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
41156
ab € 1.600,16*
Ähnlich
KBS
41176
ab € 1.777,94*
Ähnlich
KBS
51126
ab € 1.602,96*
Ähnlich
KBS
51156
ab € 1.730,75*
Ähnlich
KBS
51176
ab € 1.943,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.