Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freikühltheke Avenue 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freikühltheke Street 1700
Freikühltheke Street 1700
Energielabel-41176-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-41176
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     41176
EAN/GTIN:
     4059395037173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke
• Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas • Ungekühlte Zwischenglasablage, Tiefe 165 mm • Elektronische Temperatursteuerung • Digitale Temperaturanzeige • LED Innenbeleuchtung 1x 18,8 Watt, • Elektrische Abtauung des Verdampfers • Separat schaltbare Frontscheibenheizung • Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung • Granitarbeitsplatte • Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 485 mm • Rückschiebescheiben im Lieferumfang • Unterbaukühlung mit Reservefach aus Edelstahl • Stille Kühlung • Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar • Im Servicefall Aggregat herausziehbar • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 1705 x 815 x 1240 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 10 °C • Außenmaterial Seitenteile ABS-Kunststoff, Frontblenden Stahlblech, grau • Innenmaterial Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl • Anschlußwert 0,613 kW 230 Volt • Bruttogewicht 190 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 2,29 m² • Energieverbrauch 2413 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 24 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse H1 • EPREL Registrierungsnummer 1194851 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
2413 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kbs kühlvitrine, kühl vitrine, Freikühltheke, Theke, Wurstheke, Avenue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,54*
€ 2.428,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,21*
€ 2.388,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,11*
€ 2.259,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,56*
€ 2.189,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,94*
€ 2.115,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
41156
ab € 1.600,16*
Ähnlich
KBS
51126
ab € 1.602,96*
Ähnlich
KBS
51156
ab € 1.730,75*
Ähnlich
KBS
51176
ab € 1.943,79*
Ähnlich
KBS
51206
ab € 2.164,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.