Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank FRFvg 5501 für GN 2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank FRFvg 5501 für GN 2/1
Umluft Gewerbekühlschrank FRFvg 5501 für GN 2/1
Energielabel-40515711-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Umluft Gewerbekühlschrank FRFvg 5501 für GN 2/1-KBS-Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-40515711
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40515711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank  • GN 2/1 650x530mm Quereinschub  • Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter mit Bodenablauf • 10 vorgeformte Rostauflagen • 4 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost im Lieferumfang • Maximale Belastung je Rost 60 kg • Digitale Temperaturanzeige außen • Elektronische Steuerung über LC-Display monochrom • Optisches und akustisches Warnsignal • Automatische Abschaltung des Ventilators bei Türöffnung • Isolierung 43/57 mm • Umluftkühlung • Volltür selbstschließend mit Stangengriff • Schloss in de Tür verbaut • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße 150 mm bis 180 mm • Schnittstelle WLAN/LAN (optional gegen Mehrpreis lieferbar) • SmartCooling HUB (optional gegen Mehrpreis Nachrüstbar) • Abmessungen außen (B x T x H) 747 x 769 x 1818 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 15 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,48 kW 240 Volt • Bruttogewicht 87 Kg • Serienzubehör 4 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 48 dB • Bruttoinhalt 571 Liter • Nutzinhalt Kühlung 419 Liter • Energieverbrauch 576 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Klimaklasse 5 • Temperaturklasse M1 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
576 kWh im Jahr
Klimaklasse:
5
Nutzinhalt:
419 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Volltürkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,75*
€ 1.848,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,81*
€ 1.828,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,28*
€ 1.737,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,12*
€ 1.680,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,37*
€ 1.608,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
40516411
ab € 1.488,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.