Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 462-40511801 Herst.-Nr.: 40511801 EAN/GTIN: 9005382214510 |
| | |
|
| | |
| • Höhe ohne Arbeitsplatte 820 mm • Volltürkühlschrank, unterbaufähig • Abnehmbare Arbeitsplatte • Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest • Fugenloser Kunststoff-Innenraum, fruchtsäurebeständig • Vorgeformte Rostauflagen • Stufenlos regelbares Thermostat • Digitale Temperaturanzeige • Stille Kühlung • Tür mit Schloss • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,1 kW 230 Volt • Bruttogewicht 37 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 180 Liter • Nutzinhalt Kühlung 175 Liter • Energieverbrauch 204 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | B | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 204 kWh im Jahr | Klimaklasse: | 3 | Nutzinhalt: | 175 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Kühlschrank, Flaschenkühlschrank, Getränke-Kühlschrank, Getränkekühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, gastro-kühlschrank liebherr, gastro kühlschrank, flaschen-kühlschrank 160l, Flaschenkühlschrank FKU 1800 W (unterbaufähig) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 476,31* | € 555,97* | | | | Lager 462 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,71* | € 556,50* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 480,27* | € 557,77* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,98* | € 662,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 462 | | Versand: Lager 462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|