Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank KBS 402 GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glastürkühlschrank KBS 402 GU
Glastürkühlschrank KBS 402 GU
Energielabel-347408-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Glastürkühlschrank KBS 402 GU
Ansicht 3-Glastürkühlschrank KBS 402 GU
Ansicht 4-Glastürkühlschrank KBS 402 GU-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Glastürkühlschrank KBS 402 GU-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347408
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347408
EAN/GTIN:
     4059395003482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • Rückwandverdampfer • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • Innenbeleuchtung separat schaltbar • 45 mm Energiespar-Isolierung • Umluftkühlung • Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss • Massiver Edelstahl-Stangengriff • Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich (mehrpreispflichtig) • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 1850 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,13 kW 230 Volt • Bruttogewicht 74 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 361 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,75 m² • Energieverbrauch 773 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 14,8 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse H2 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
773 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, flaschenkühlschrank, Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Umluft-Gewerbekühlschrank, KBS, KBS 402, KBS 402 U, KBS 402 GU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 730,44*
€ 842,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,19*
€ 1.281,86*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,82*
€ 1.002,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,24*
€ 987,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,58*
€ 941,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,29*
€ 910,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,44*
€ 869,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347608
ab € 905,01*
Ähnlich
KBS
347208
ab € 466,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.