| |
|
| Artikel-Nr.: 462-346142 Herst.-Nr.: 346142 EAN/GTIN: 4059395010428 |
| | |
|
| | |
| • Gerader Aufbau • 3 CNS-Roste • Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff • Beleuchtung separat schaltbar • Isolierglas-Rückschiebescheiben mit CNS-Rahmen • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Steuerung • Innen aus Chromnickelstahl 1.4301 • Aggregat und Steuereinheit auf der Decke montiert • Umluftkühlung • Automatische Abtauung • Energiesprarende Tauwaserverdunstung durch Heißgas • Anschlussfertig inkl. Zuleitung ohne Schukostecker • Abmessungen außen (B x T x H) 1455 x 635 x 1150 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 12 °C • Außenmaterial Chromnickelstahl AISI 304 • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,5 kW 230 Volt • Bruttogewicht 132 Kg • Serienzubehör CNS Roste 8 Selbstbedienungsklappen a 660 x 160 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, Kühl-Vitrine, Kühltheke, Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine umluft, kühl vitrine, kbs kühlvitrine, Umluft-Aufsatzkühlvitrine Compactline, Umluft Kühlvitrine, Umluftlvitrine, Aufsatz-Umluftkühlvitrine, Umluft-Kühlvitrine |
| | |
| |