Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch KT 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühltisch KT 310
Kühltisch KT 310
Energielabel-343311-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-343311
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343311
EAN/GTIN:
     4059395003093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• Basicline • CNS 18/10 • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Energiesparend durch 60 mm Isolierung • Innenraum mit Luftleitblechen • Tauwasserverdunstung • Boden als Wanne ausgebildet • 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar • Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm • Abmessungen außen (B x T x H) 1795 x 700 x 860 mm • Temperaturbereich von -2 °C bis 8 °C • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,3 kW 230 Volt • Bruttogewicht 134 Kg • Serienzubehör Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 464 Liter • Nutzinhalt Kühlung 291 Liter • Energieverbrauch 821 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 32 • Klimaklasse 5 • EPREL Registrierungsnummer 390835 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
821 kWh im Jahr
Klimaklasse:
5
Nutzinhalt:
291 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, 3 türiger Kühltisch, KT 310, Umluftkühltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,85*
€ 1.466,46*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.263,65*
€ 2.535,54*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,46*
€ 1.745,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,22*
€ 1.723,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,77*
€ 1.635,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,09*
€ 1.581,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,85*
€ 1.523,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343211
ab € 1.088,94*
Ähnlich
KBS
343411
ab € 1.457,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.