Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kühltisch KT 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114370/full/343211-kuehltisch-kt-210-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114370/full/343211-kuehltisch-kt-210-kbs-gastrotechnik.png
KBS Kühltisch KT 210
Artikel-Nr.:
     2102-343211
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343211
EAN/GTIN:
     4059395003086
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Kühltisch KT 210


Kühltisch CNS mit 2 Türen (GN 1/1)


  • Basicline
  • CNS 18/10
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • Energiesparend durch 60 mm Isolierung
  • Innenraum mit Luftleitbleche
  • Tauwasserverdunstung
  • Boden als Wanne ausgebildet
  • 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
  • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
  • Abschließbare Maschinenfachblende
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm

Aufstellart/Montage : Standgerät, Sockelbau, Sockelbaufähig
Öffnungssystem : Volltür, Volltür/Auszug, Auszug
Anzahl der Türen : 2
Kapazität der Türen : GN 1/1
Anzahl der Schubladen : Optional
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -2
Temperatur bis C° : 8
Anschlusswert in kW : 0,30
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 113
Serienzubehör : je Türfach 1 Rost rilsaniert, GN 1/1
Zubehör : 303001,303002,90022,823611,808941
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühltisch
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 40
und Raumfeuchte (%): 40
Bruttoinhalt (l): 314
Nutzinhalt Kühlung (l): 205
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 95
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 1,983
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 724
Energieeffizienzklasse : B
Energieeffizienzindex EEI : 31,29
Energieausweis : 343211-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 5
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 40
und Raumfeuchte (%): 40
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395003086


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Gastronomie Vorbereitungstisch Kühltisch Kühlunterbau Tiefkühltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.095,63*
€ 1.273,20*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,66*
€ 2.202,00*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,00*
€ 2.620,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.140,70*
€ 2.547,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.034,76*
€ 2.421,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,85*
€ 2.357,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,66*
€ 2.317,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343311
ab € 1.274,01*
Ähnlich
KBS
343411
ab € 1.459,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.