| |
|
| Artikel-Nr.: 462-23500158 Herst.-Nr.: 23500158 EAN/GTIN: 4059395003857 |
| | |
|
| | |
| • Möbelstruktur komplett aus CNS gefertigt • Umluftkühlung • Elektrischer Plexiglas-Hustenschutz, separat schaltbar • Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung 3000 K warmweiss, separat schaltbar • Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Schalter • Digitale Temperaturanzeige • Automatische Abtauung • Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Alarmfunktion, wenn Fettflter gereinigt werden muss • 8 Lenkrollen, davon 4 feststellbar für leichte Mobilität • Abmessungen außen (B x T x H) 2185 x 750 x 1500 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial Wanne CNS • Anschlußwert 0,5 kW 230 Volt • Bruttogewicht 197 Kg • Serienzubehör elektrische Haubenbetätigung • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Klimaklasse 4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salatbuffet, Salatbüffet, Salatvitrine, Buffetplattenwagen, Servier-Kühlvitrine, Servier-Vitrine, Servierkühlvitrine, Serviervitrine, salat bar, Salattheke, Buffet |
| | |
| |