Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatbar Frutiger 6 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatbar Frutiger 6 K
Salatbar Frutiger 6 K
Artikel-Nr.:
     462-23202124
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23202124
EAN/GTIN:
     4059395039641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
• Materialmix aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen • Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Stille Kühlung • Separates Fach zur Lagerung von Tellern • Soft Touch Steuerung • Geschlossener Aufbau aus Plexiglas, beidseitig aufklappbar • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Automatische Abtauung • Manuelle Tauwasserverdunstung • Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304 • Lenkrollen für leichte Mobilität • Abmessungen außen (B x T x H) 2073 x 774 x 1310 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial Laminertes Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen • Innenmaterial Wanne CNS • Anschlußwert 0,35 kW 230 Volt • Bruttogewicht 195 Kg • Serienzubehör 6x GN 1/1 Schalen mit einer Höhe von maximal 150mm und minimal 100mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.664,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.044,11*
€ 7.192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.961,39*
€ 7.094,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.756,12*
€ 6.849,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.672,07*
€ 6.749,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.664,95*
€ 6.741,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23202119
ab € 3.932,77*
Ähnlich
KBS
23202123
ab € 4.494,20*
Ähnlich
KBS
23202121
ab € 4.622,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.