Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schockfroster R 051 BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schockfroster R 051 BA
Schockfroster R 051 BA
Ansicht-2-Schockfroster R 051 BA
Ansicht-3-Schockfroster R 051 BA
Artikel-Nr.:
     462-140057
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     140057
EAN/GTIN:
     4059395034455
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
• Premiumgerät hergestellt in Italien • Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster • Temperaturbereich Schnellabkühlung +90 °C bis +3 °C • Temperaturbereich Schockfrostung +90 °Cbis -18 °C • CNS 18/10 dreiseitig • 5" Touchscreen-Steuerung, bedienerfreundlich • 300 Programme programmierbar • Auftaufunktion, Zeit geregelt • Digitale Temperaturanzeige • HACCP fähig • Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard" • Kerntemperaturfühler, beheizt und herausnehmbar • Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus • Innenraum mit abgerundeten Ecken • Hygieneausführung • Rostabstand 70 mm • Verdampfer beschichtet • Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste • Türrahmenheizung  • Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS • Abmessungen außen (B x T x H) 790 x 820 x 900 mm • Temperaturbereich von 90 °C bis -18 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS 3seitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,797 kW 230 Volt • Bruttogewicht 150 Kg • Serienzubehör Rostaufnahmegestell für 5 Stück GN 1/1 oder EN 600x400 mm • Kältemittel R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141 • Klimaklasse 5
Weitere Suchbegriffe: Schockfroster R 051 BA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.260,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.589,76*
€ 4.271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.532,48*
€ 4.203,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.373,10*
€ 4.013,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.299,26*
€ 3.926,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.260,29*
€ 3.879,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
140043
ab € 2.225,28*
Ähnlich
KBS
140009
ab € 2.846,17*
Ähnlich
KBS
140010
ab € 3.532,92*
Ähnlich
KBS
140084
ab € 4.104,19*
Ähnlich
KBS
140123
ab € 6.417,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.