Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkühlschrank KU 719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkühlschrank KU 719
Edelstahlkühlschrank KU 719
Energielabel-110751-KBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Edelstahlkühlschrank KU 719-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Edelstahlkühlschrank KU 719-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-110751
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     110751
EAN/GTIN:
     4059395094084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• friulinox by KBS - Premiumgerät hergestellt in Italien • CNS 18/10 dreiseitig, Scotch-Brite verschliffen • Bodenunterseite aus CNS 18/10 • Elektronische Steuerung mit Touch-Screen • Kondensator mit Fettfilter • TTL Schnittstelle, HACCP aufrüstbar • Monoblocksystem • Verdampferfreier Innenraum • Umluftkühlung • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation • Energiespar-Isolierung bis zu 94 mm • Innenraum mit abgerundeten Ecken • GN 2/1 maximal 24 Roste mit einem Abstand von 55 mm • Vorgeformte Auflageschienen • Selbstschließende Tür mit Schloss • Tür mit ergonomischer Griffleiste über die komplette Höhe • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Türanschlag rechts, wechselbar • Klappbare Maschinenfachblende • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 175 mm • Sockelbaufähig • Abmessungen außen (B x T x H) 700 x 830 x 2080 mm • Temperaturbereich von -2 °C bis +8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 2/1 • Außenmaterial CNS 3 seitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,175 kW 230 Volt • Bruttogewicht 140 Kg • Serienzubehör 3 Roste GN 2/1 rilsaniert • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 660 Liter • Nutzinhalt Kühlung 490 Liter • Energieverbrauch 354 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 24 • Klimaklasse 5 • EPREL Registrierungsnummer 1411016 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
354 kWh im Jahr
Klimaklasse:
5
Nutzinhalt:
490 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Edelstahlkühlschrank KU 719
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.666,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,01*
€ 2.236,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,68*
€ 2.208,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,99*
€ 2.106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,95*
€ 2.047,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,75*
€ 1.983,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
120751
ab € 1.991,30*
Ähnlich
KBS
110764
ab € 1.668,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.